| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1493974 Herst.-Nr.: 64014-00038-00 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| |
|
| | |
| tesapack 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse. Eigenschaften: Geräuscharmes Abrollen, Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer, Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 50 | Farbe: | transparent | Inhalt (Rolle): | 6 | Länge (m): | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm, pp-klebeband, pp-packband transparent, TESA, PP, STAND., PACKBAND, T, 4042448029355, 1253877, 1493974, 64014-00038-00 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,06* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,56* | € 2,24* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,67* | € 2,26* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,93* | € 2,42* | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|