Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1095xH865mm feuerrot Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1494955
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A600L FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462062672
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 640/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
161 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter rot, schüttgutbehälter eurokraft, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,09*
€ 961,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,18*
€ 961,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,70*
€ 976,24*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 926,79*
€ 1.006,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,11*
€ 1.008,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,46*
€ 1.144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,95*
€ 1.135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,81*
€ 1.105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,18*
€ 1.055,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 182,67*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 214,74*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,79*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 229,36*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.