Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube Power-Full D10xL245mm Zink-Lamellen-besch. VG TX50 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501678
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659427
EAN/GTIN:
     4048962264203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Vollgewindeschraube PowerFull FPF-ST ZPF mit Senkkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für Verbindungen und Verstärkungen von tragenden Holzkonstruktionen. Bei einer Vielzahl von Konstruktionen ist die Vollgewindeschraube die wirtschaftliche und effektivere Lösung gegenüber traditionellen Anschlüssen oder solchen mit Holzverbindern. Der Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten · zudem ist kein Vorbohren notwendig. Marketingclaim: Die Vollgewindeschraube mit Senkkopf und Antrieb Innenstern TX Top Features: Zeit- und kraftsparende Montage ohne Vorbohren durch Bohrspitze. Einfache Erstellung von hochbelastbaren Verbindungen. Europäische Technische Zulassung garantiert Sicherheit. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage. Vorteile: Das einzigartige PowerFull-Gewinde reicht von der Spitze bis in direkt unter den Kopf und sorgt für einen max. Kraftübertragung. Die Bohrspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren und gibt beim Eindrehen Führung. Zudem wird das Spaltrisiko verringert und der Eindrehwiderstand deutlich reduziert. Geringere Rand- und Achsabstände sind somit möglich und zulässig. Alles in Allem führt dies zu Zeit- und Materialeinsparungen. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFull Schrauben. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10,0mm · ETA-Zulassung: Ja · Gewindelänge: 230mm · Inhalt: 50 · Kern-Ø: 6,4mm · Kopfhöhe: 6,1mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schaftdurchmesser: 7,1mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Vollgewindeschraube
Schrauben-Ø:
10,0 mm
Schraubenlänge:
245 mm
Kopf-Ø:
17,8 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX50
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,515*
€ 80,645*
€ 4,90*
ab € 75,08*
€ 110,295*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 89,505*
€ 110,385*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,645*
€ 95,96755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,265*
€ 94,32535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,665*
€ 90,04135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,115*
€ 87,00685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,515*
€ 75,58285
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659428
ab € 85,31*
Ähnlich
fischer
659430
ab € 30,26*
Ähnlich
fischer
659431
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.