Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX
Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX
Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX
Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX
Fischer Power-Full 10,0x245 Senkk. VG TX
Artikel-Nr.:
     5417F-p967852
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659427
EAN/GTIN:
     4048962264203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Vollgewindeschraube Power-Full FPF-ST ZPF mit Senkkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für Verbindungen und Verstärkungen von tragenden Holzkonstruktionen. Bei einer Vielzahl von Konstruktionen ist die Vollgewindeschraube die wirtschaftliche und effektivere Lösung gegenüber traditionellen Anschlüssen oder solchen mit Holzverbindern. Der Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten, zudem ist kein Vorbohren notwendig.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
50
Werkstoff:
Stahl
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,8
s:
50
Hersteller:
Fischer
d:
10
l:
245
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Typ:
FPF-ST ZPF
Gewindelänge:
230
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge Vollgewinde:
230 mm
Länge:
245 mm
Lg:
230
ETA-Zulassung:
ja
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Power-Full, 10,0x245, Senkk., VG, TX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,515*
€ 80,645*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,08*
€ 110,295*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 89,505*
€ 110,385*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,295*
€ 131,25105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,335*
€ 122,96865
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,16*
€ 118,0004
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,77*
€ 103,2563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659428
ab € 85,31*
Ähnlich
fischer
659430
ab € 30,26*
Ähnlich
fischer
659431
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.