Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze MK3 mitlfd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-154400
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832041
EAN/GTIN:
     4015448508250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk3
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · hohe Rundlaufgenauigkeit · Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl · ganz gehärtet und geschliffen · besonders leichter Lauf · wartungsfreie Dauerschmierung Weitere technische Eigenschaften: · A: 48,5mm · D: 25mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 60mm · K: 31mm · Drehzahl max.: 3500min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK3
Werkstückgewicht max.:
500 kg
Gewicht:
1300 g
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
€ 4,95*
ab € 66,52*
€ 84,86*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 69,55*
€ 84,92*
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 72,23*
€ 87,72*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 72,98*
€ 88,59*
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 71,02*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832040
ab € 52,12*
Ähnlich
PROMAT
4000832042
ab € 101,13*
Ähnlich
PROMAT
4000832043
ab € 137,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.