Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L960xB1210xH540mm feuerrot Inh.0,275 m³ Trgf.750kg 86kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1546438
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-3000
EAN/GTIN:
     4052462063853
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 170/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,275 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Gewicht:
86 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,25*
€ 637,88*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,54*
€ 637,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,74*
€ 656,05*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 588,178*
€ 666,648*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,05*
€ 669,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,91*
€ 759,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,02*
€ 709,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,09*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,65*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 163,69*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 123,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.