Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker TRUST 20 H1140xB48mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546909
Herst.-Nr.:
     105500002
EAN/GTIN:
     4250366512440
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Einbetonieren oder Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1140 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 83,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 72,94*
€ 92,30*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,69*
€ 94,45*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,89*
€ 98,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,88*
€ 98,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 240,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 202,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 204,12*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.