Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LegaDrive Tischbein m.fixer Länge,Alu,pulv.besch.,weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1547736
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9243044
EAN/GTIN:
     4023149126642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Tischbeine
Tischbeinset
hettich tischbein
• Komplettes Tischbein zur einfachen Realisierung von Tischen · Ermöglicht Realisierung von nicht höhenverstellbaren Tischen in LegaDrive Systems Optik · Säule · quadratisch 90 x 90 mm · Fixe Länge 715 mm · Tischhöhe 740 mm bei Verwendung von 25 mm Tischplatte · Integrierte Niveauausgleichsschraube (+ 10 mm) Set besteht aus: · 1 Tischbeinelement mit vormontiertem Tischfuß · 1 Tischbeinanbindung · 12 Schrauben zur Befestigung an der Tischplatte · 4 Schrauben zur Befestigung des Säulenprofils · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Variante: Komplettsets · Länge mm: 715 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Tischbeinanbindung und Tischfuß weiß pulverbeschichtet, Säul
Modell:
LegaDrive
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischbeine, tischbeine weiß, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,7638*
€ 69,3738*
13 Tage
895
€ 6,99*
ab € 59,41*
€ 77,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,3738*
€ 82,55482
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,6938*
€ 80,55562
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,8238*
€ 77,14032
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,8938*
€ 74,84362
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,7638*
€ 62,78892
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46840
ab € 21,0088*
Zubehör
Hettich
0045969
ab € 0,9542*
Zubehör
Hettich
9189284
ab € 44,4373*
Zubehör
Hettich
9243053
ab € 71,7013*
Zubehör
Hettich
9243064
ab € 71,6613*
Zubehör
Hettich
48443
ab € 1,9833*
Zubehör
Hettich
46053
ab € 5,3664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.