Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
>
Artikel
LegaDrive Sys.s Kabelkanal,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1547749
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9243064
EAN/GTIN:
4023149127885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
• Horizontaler Kabelkanal für LegaDrive Systems Tischgestelle · Montage an Tischgestell oder unter Tischplatte · Breitenvariabel 1040 - 1840 mm · Breitenverstellbar im 50 mm Raster · Kabelwanne klappbar nach vorne oder hinten · Anbindung für vertikalen Kabelkanal Set besteht aus: · Kabelkanal (2 Hälften) · 6 Kunststoff-Niete · 2 Halterungen · 4 Schrauben zur Befestigung am Tischgestell · 4 Schrauben zur Befestigung an der Tischplatte · 2 Schrauben zur Befestigung einer optionalen Zugentlastung · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Büroausstattung
>
Kabelkanäle
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
,
Kabelspirale für Schreibtisch
,
Schreibtisch Kabelschlange
,
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
,
installationskanal weiß
,
installationskanal
,
kabelkanal hettich
,
Kabelbrücken
,
Kabelkanäle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,6613*
€ 92,4113*
Lager 6QTZH
13 Tage
614
€ 6,99*
ab € 80,74*
€ 103,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,4113*
€ 109,96945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,3713*
€ 108,73185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,4113*
€ 104,01945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,4413*
€ 99,29515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,6613*
€ 85,27695
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blendenhalter 1
Hettich
46840
ab € 21,0288*
Zubehör
Kabelhalter,45969,dop.,B20mm,L220mm,grau
Hettich
0045969
ab € 0,9542*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 135°-Winkel,sil.,graphitgrau
Hettich
9193257
ab € 1.084,9509*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 135°-Winkel,weiß
Hettich
9193258
ab € 1.105,1179*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 90°-Winkel,sil.,graphitgrau
Hettich
9193255
ab € 1.082,6209*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set 90°-Winkel,weiß
Hettich
9193256
ab € 1.111,1679*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set Basic,sil.,graphitgrau
Hettich
9193251
ab € 701,2722*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set Bench,sil.,graphitgrau
Hettich
9243969
ab € 1.407,8142*
Zubehör
LegaDrive Sys.s Tischgestell-Set Bench,weiß
Hettich
9243970
ab € 1.426,0573*
Zubehör
Schalensystem SamrTray, anthrazit, Laptop
Hettich
9236934
ab € 132,5791*
Zubehör
Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop
Hettich
9236949
ab € 132,2591*
Zubehör
SmarTray Stahl 50, weiss
Hettich
9208293
ab € 97,112*
Zubehör
SmarTray Stahl 50mm m.Kassette Einzelverpackung,anthra.
Hettich
9208294
ab € 97,162*
Zubehör
SmarTray Stahl 75, anthrazit
Hettich
9208297
ab € 111,9066*
Zubehör
SmarTray Stahl 75, weiss
Hettich
9208296
ab € 111,9766*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen