Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LegaDrive Sys.s Kabelkanal,graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547750
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9243053
EAN/GTIN:
     4023149127878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
• Horizontaler Kabelkanal für LegaDrive Systems Tischgestelle · Montage an Tischgestell oder unter Tischplatte · Breitenvariabel 1040 - 1840 mm · Breitenverstellbar im 50 mm Raster · Kabelwanne klappbar nach vorne oder hinten · Anbindung für vertikalen Kabelkanal Set besteht aus: · Kabelkanal (2 Hälften) · 6 Kunststoff-Niete · 2 Halterungen · 4 Schrauben zur Befestigung am Tischgestell · 4 Schrauben zur Befestigung an der Tischplatte · 2 Schrauben zur Befestigung einer optionalen Zugentlastung · Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl graphitgrau pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
graphitgrau
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,5713*
€ 92,2313*
17 Tage
603
€ 6,99*
ab € 80,64*
€ 102,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,2313*
€ 109,75525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,4513*
€ 107,63705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,5213*
€ 102,96035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,9513*
€ 98,71205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,5713*
€ 85,16985
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46840
ab € 21,0088*
Zubehör
Hettich
0045969
ab € 0,9542*
Zubehör
Hettich
9193257
ab € 1.081,1809*
Zubehör
Hettich
9193258
ab € 1.106,4179*
Zubehör
Hettich
9193255
ab € 1.084,7009*
Zubehör
Hettich
9193256
ab € 1.106,9279*
Zubehör
Hettich
9193251
ab € 703,9422*
Zubehör
Hettich
9243969
ab € 1.407,7542*
Zubehör
Hettich
9243970
ab € 1.435,9773*
Zubehör
Hettich
9208294
ab € 97,112*
Zubehör
Hettich
9208293
ab € 97,192*
Zubehör
Hettich
9208297
ab € 111,6466*
Zubehör
Hettich
9208296
ab € 111,6066*
Zubehör
Hettich
9236934
ab € 132,8191*
Zubehör
Hettich
9236949
ab € 132,4191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.