Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchkreissäge DSP 601 ZJU 2x18 V 56mm 2500-6300min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1549756
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSP601ZJU
EAN/GTIN:
     0088381851718
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
bürstenloser Motor · (AWS) Auto-Start Wireless System: Maschine startet über Bluetooth den Staubsauger sobald der Schalter betätigt wird · automatische Drehzahlregulierung (ADT) · Hinterschnittfunktion von -1° bis +48° · Anreißmodus · regelbare Drehzahl · Sanftanlauf und Überlastschutz Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
2x18 V
Schnitttiefe 90°:
56 mm
Schnitttiefe 45°:
40 mm
Leerlaufdrehzahl:
2500-6300 min-¹
Sägeblattabmessung:
165x20 mm
Gewicht:
5,1 kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 405,03*
€ 445,07*
€ 6,90*
ab € 429,50*
€ 470,70*
Frei Haus
ab € 433,60*
€ 473,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 433,65*
€ 475,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,24*
€ 539,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,87*
€ 635,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,73*
€ 616,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,80*
€ 606,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,24*
€ 591,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
199141-8
ab € 36,12*
Zubehör
Makita
821552-6
ab € 23,75*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 28,60*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.