Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1550903 Herst.-Nr.: 3301065 EAN/GTIN: 4060833010658 |
| |
|
| | |
| INDIVIDUELL EINSTELLBAR: Den schwedischen Einmaulschlüssel mit Einstellskala von 0-55 mm können Sie mühelos mithilfe der Rolle mit Linksgang an Ihre jeweiligen Anforderungen anpassen · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der phosphatierte Rollgabelschlüssel aus Stahl mit hat eine Maulstellung von 15°. Er wurde nach DIN 3117 genormt · ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG: Mithilfe des Aufhängelochs am Ende des Griffs kann das Werkzeug praktisch organisiert werden. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Rollgabelschlüssel · Länge: 460 mm · Gewicht: 2100 g · Artikelnummer: R03800018 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,1kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung: 15° · Gesamtbreite: 120mm · Gesamthöhe: 26mm · Gesamtlänge Zoll: 18Zoll · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Spannweite Zoll: 2 11/64Zoll Weitere Informationen: | | Spannweite: | 55 mm | Länge: | 440 mm | Oberfläche: | Phosphatiert | Marke: | GEDORE RED | Ausführung: | schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang | Norm: | ISO 6787 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,77* | € 60,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 48,36* | € 61,41* | | | | | 33 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 48,06* | € 62,07* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 48,87* | € 62,08* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,18* | € 69,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|