Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1225055 Herst.-Nr.: 3301065 EAN/GTIN: 4060833010658 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 3117, Form A, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit mm-Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gedore | Material: | Stahl | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gesamtlänge: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 460 mm sw 0 - 55 mm, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gedore, 18, Zoll, L.460, mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 48,14* | € 62,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 48,06* | € 62,43* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,74* | € 62,46* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 49,97* | € 62,47* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 62,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|