Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel SW10Zoll Spann-W.30mm G.420g CV chrom verstellbar GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550905
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300998
EAN/GTIN:
     4060833009980
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
INDIVIDUELL EINSTELLBAR: Den Einmaulschlüssel mit Einstellskala können Sie mühelos an Ihre jeweiligen Anforderungen anpassen · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der verchromte Rollgabelschlüssel aus Stahl hat eine Maulstellung von 15°. Durch das hohe Drehmoment gelingt eine besonders gute Kraftübertragung. · ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG: Mithilfe des Aufhängelochs am Ende des Griffs kann das Werkzeug praktisch organisiert werden. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Rollgabelschlüssel · Weite: 30 mm · 15° Chrom · Länge: 250 mm · Gewicht: 420 g · Artikelnummer: R03100010 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,42kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung: 15° · Aufhängeloch: Ja · Einstellskala: Ja · Gesamtbreite: 67mm · Gesamthöhe: 16mm · Gesamtlänge Zoll: 10Zoll · Härte: 40-50HRC · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Spannweite Zoll: 1 11/32Zoll
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 14,32*
4 Tage
1911
10
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,54*
4 Tage
1911
10
€ 5,45*
ab € 11,80*
€ 14,76*
1
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 15,69*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.