Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4 SW3mm L.37mm mit Kugelfangrille GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551433
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300123
EAN/GTIN:
     4060833001236
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Mit eingepresstem · phosphatiertem Stift · Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung · Antriebsseite glänzend poliert · Ausführaung nach DIN 7422 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 · ISO 1174 · mit Kugelfangrille · Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatz-Ø Antrieb: 12mm · Gesamtbreite: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,016kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 15mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Länge:
37 mm
Gewicht:
16 g
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE RED
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Norm:
DIN 7422, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,05*
3 Tage
575
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 3,09*
3 Tage
575
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,19*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,21*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,92*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,81*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,65*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,77*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,49*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,67*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,61*
Ähnlich
Gedore
IN 20 3
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.