Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll 6kt SW5mm L.50mm m.Kugelfangrille GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551625
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300079
EAN/GTIN:
     4060833000796
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
PASSENDES ZUBEHÖR: Die lange 5 mm 6-kant Nuss ist die ideale Ergänzung für Ihren Werkzeugkoffer. Der Adapter mit Innenvierkantantrieb ist 50 mm lang und passt auf eine 1/4 Zoll Knarre. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Die Nuss wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt und poliert bzw. verchromt. Die tiefe Rändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und eignet sich z. B. für Arbeiten an LKW- und Autofelgen · ob in der Werkstatt oder privat. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Steckschlüsseleinsatz 1/4″ 6-kant · Schlüsselweite: 5 mm · Länge: 50 mm · Gewicht: 30 g · Artikelnummer: R41000509 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 50mm · Einsatz-Ø 1: 7,8mm · Einsatz-Ø 2: 12mm · Gesamtbreite: 12mm · Gesamthöhe: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,03kg · Sicherung: Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Schlüsselweite mm:
5 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE RED
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,46*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,57*
€ 3,53*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,62*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,69*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
6191670
ab € 8,67*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,87*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.