Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer-Satz, 9233-7, 18V K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Winkelschleifer-Satz, 9233-7, 18V K
Akku-Winkelschleifer-Satz, 9233-7, 18V K
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553734
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9233-7
EAN/GTIN:
     4000896218325
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor 3-teiliger Satz · in Koffer · 5 Ah Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05 Ergonomisches und kompaktes Gehäusedesign Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung Motorstopp 2 Sekunden nach Abschaltung Extrem flacher Kopf mit niedrigem Winkel Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort Sicherheitsauslösehebel Seitlicher Griff rechts und links verwendbar Inklusive je 1 Schutzhaubefür Trennscheiben für Schruppscheiben Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung Spindel-Gewinde: M 14 Spindelarretierung Gewicht mit Akku: 2,28 kg (Nur Sätze 9233-7 und 9233-7/4) Gewicht ohne Akku: 1,53 kg Vibrationsbeschleunigung: 7.90 m/s2 Abmessungen / Länge: 345.1 mm Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 8000Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Ersatzteil: 9212-03· Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89dB(A)· Umdrehungen/Minute (maximal): 8000min-1· Vibrationsbeschleunigung: 7.90m/s2· Zubehör: 9233-010/5
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
8000
Marke:
HAZET
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 361,02*
€ 390,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,47*
€ 399,62*
€ 4,90*
ab € 371,15*
€ 401,81*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 422,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,54*
€ 505,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,63*
€ 556,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,54*
€ 505,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.