Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Einwurfblende Porta B. 304mm ab 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Einwurfblende Porta B. 304mm ab 20
Außen-Einwurfblende Porta B. 304mm ab 20
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554669
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PORTA 796 W
EAN/GTIN:
     4003482324707
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
briefeinwurf alu
briefeinwurf
Einwurfblende Porta mit Aluminium Rahmen und verzinkter Stahl-Klappe Für einen angenehmen Posteinwurf direkt zu Ihnen in die Wohnung sorgt die Außen-Einwurfblende Porta von BURG-WÄCHTER. In zwei Ausführungen und drei ansprechenden Farben erhältlich · passt sich diese Posteinwurfblende optimal Ihrer Tür an. Hochwertig pulverbeschichtet Der feste Aluminium Rahmen und die Einwurf-Klappe aus verzinktem Stahlblech ist rundum mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das macht die Blende besonders unempfindlich und sorgt zusätzlich für eine schöne und schlichte Optik. Erhältlich ist diese Außen-Blende in drei eleganten und für Ihre Tür passenden Farben: Weiß · Silber und Braun. Universell verwendbar Diese Posteinwurf Außen-Blende ist ab einer Tür- oder Wandstärke von mindestens 20 mm universell verwendbar. Die zwei Ausführungen bieten unterschiedliche Einwurf-Formate: Porta 796 Einwurf-Format H x B: 35 x 254 mm Die erforderliche Öffnung für die Montage beträgt hier in der Höhe 50 – 67,5 mm und in der Breite 257 – 268,5 mm Porta 797 Einwurf-Format H x B: 35 x 360 mm Die Maße für die benötigte Öffnung beträgt hier in der Höhe ebenfalls 50 – 67,5 mm und in der Breite 365 – 376,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Schraube 4,8 x 19 mm, DIN 7982, verzinktPlattkopfkappen für Porta 796/797schwarz· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit· Produkt Nettogewicht: 0,317kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einwurf-B.: 254,00 / Einwurf-H.: 35,00 mm
Farbe:
Weiß
Breite:
304,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Höhe:
101,00 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl einwurfklappe, Briefplatte, Briefklappe, Briefeinwürfe, 8000428408
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 31,64*
€ 4,00*
ab € 22,47*
€ 31,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 38,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,85*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.