Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SKIN-CLEAN Gr.10 grau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1569936
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8720-10
EAN/GTIN:
     4059904032934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN CLEAN · Strickhandschuhe · Spezial-Stretch-Strick · grau · PPU-Beschichtung · schwarz · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · perfekter Tragekomfort · für Lebensmittelkontakt · sehr abriebfest · hohe mechanische Beständigkeit · STANDARD 100 by OEKO-TEX® Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausstattung 2: STANDARD 100 by OEKO-TEX® · Beschichtung: PPU · Größe(n): 6-11 · Norm 2: STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Teilbeschichtet
Material:
Spezial-Stretch-Strick mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,01*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,40*
4 Tage
199
12
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,43*
5 Tage
68
10
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,49*
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.