Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4059904032934 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8720-10 EAN/GTIN: 4059904032934 |
| |
|
| | |
| Schutzhandschuh »SkinClean 8720« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Perfekter Tragekomfort • Schadstofffrei • Strickbund • Abriebfest • Hohe mechanische Beständigkeit • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe • OEKO-Tex Standard 100 Anwendungsbereiche: Für Lebensmittelkontakt Material: Spezial-Stretch-Strick, Prepolymer Polyurethane-Teilbeschichtung Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636314 | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, PU-Reiniger, Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,01* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,64* | € 2,40* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,73* | € 2,43* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,77* | € 2,49* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 1,77* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|