Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe 3406X Gr.10 gelb EN 388,EN 374 PSA III NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571297
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3406X-10
EAN/GTIN:
     4059904105904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe · Nitril · gelb · Länge 30 cm · Baumwoll-Trikot-Futter · naturfarben · Premium-Qualität Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: Vollbeschichtet / SANITIZED® · Stärke ca.: 1,5mm · prüfpflichtig: ja · Beschichtung: Nitril · Farbe Beschichtung: gelb · Größe(n): 9-10 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ C · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
C
Material:
Baumwoll-Trikot mit Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,09004*
€ 24,33*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,01008*
€ 32,20008*
1
€ 3,19*
ab € 24,40008*
€ 32,84004*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,71008*
€ 34,78008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,57004*
€ 59,09004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,09004*
€ 70,31715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,11004*
€ 64,39095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,60004*
€ 60,21405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,57004*
€ 45,89835
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,21417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.