Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe BLACK BARRIER Gr.10 schwarz EN 388,EN374 PSA III NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571311
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-10
EAN/GTIN:
     4059904100268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLACK BARRIER · Chemikalienschutzhandschuhe · Chloropren · schwarz · Länge 30 cm · velourisiert · für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 0,6mm · prüfpflichtig: ja · Größe(n): 7-11 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ A · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
A
Material:
Chloropren
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,28*
17 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,31*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,55*
12
€ 3,19*
ab € 1,86*
€ 2,58*
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.