Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe OIL GRIP Gr.10 grau/blau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571342
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3550-10
EAN/GTIN:
     4059904037397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS OIL GRIP · Nylonhandschuhe · grau · mit zweifacher Beschichtung · untere Beschichtung: Nitril · blau · vollbeschichtet · obere Beschichtung: Gesandetes Nitril · schwarz · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · höchste Fingerfertigkeit · wasserabweisend · perfekter Ölgriff Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausstattung 2: Vollbeschichtet · Ausstattung 3: Wasserabweisend · Beschichtung: Nitril/Nitril gesandet · Größe(n): 7-11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau/schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Zweifach beschichtet
Material:
Nylon mit Nitril gesandet
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
12
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,22*
Lager 4757
144
12
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,24*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,65*
€ 2,25*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,40*
2 Tage
109
12
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.