Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-05-18.100F1-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583351
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7377759
EAN/GTIN:
     4031132409818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=18,1mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 50mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 101mm · Schaft-Ø: 20mm · Modell: DC160-05-18.100F1-WJ30ET · B9: 77 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18,1 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Spirallänge:
77 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 608,83*
Frei Haus
ab € 531,76*
€ 624,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,83*
€ 724,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,13*
€ 616,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,46*
€ 526,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 578,17*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 131,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.