Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-05-18.800F1-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583368
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7377773
EAN/GTIN:
     4031132409955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=18,8mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 50mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 101mm · Schaft-Ø: 20mm · Modell: DC160-05-18.800F1-WJ30ET · B9: 77 · H11: - · LPR: 103,001mm · OAL: 153mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18,8 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Spirallänge:
77 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
Frei Haus
ab € 439,99*
€ 605,30*
Frei Haus
ab € 534,04*
€ 620,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,44*
Sonstiges
WALTER
FS2229
ab € 130,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.