Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-12-12.700A1-WJ30EU TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1583660
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378906
EAN/GTIN:
     4031132420196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM · Sorte WJ30EU · TiSiAlCrN/AlTiN-Kopfbeschichtet · 12xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · mit zwei verdrallten innenliegenden Kühlkanälen · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, K, N und S sowie für den Einsatz in den Gruppen M, H und O geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,22mm/U · Schaftlänge: 45mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Schaft-Ø: 14mm · Modell: DC160
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,7 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Spirallänge:
168 mm
Schaftausführung:
zylinderschaft
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN-beschichtet
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 427,06*
€ 593,36*
Frei Haus
ab € 505,47*
€ 597,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,95*
€ 553,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-14.00A20-VC09
ab € 457,44*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-14.00A19-VC09
ab € 468,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.