Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M10-C6-WW60BA PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583826
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427352
EAN/GTIN:
     4042446287900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schmiernuten · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet · bis M10 mit verstärktem Schaft, ab M12 mit Überlaufschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 15mm · Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
9,3 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 68,17*
€ 86,43*
Lager 4757
109
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 86,50*
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 149,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,25*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,39*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.