Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleber GOW Endfestigkeit 320kg/10cm² 80ml FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1589373
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545861
EAN/GTIN:
     4048962324556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Pure Kraft. Der fischer 320 Kilo Kleber ist genau richtig · wenn etwas extrem viel und dauerhaft halten muss. Selbst das Verkleben von Garderoben - an die schwere Jacken gehängt werden - ist damit kein Problem. Befestigen ohne zu bohren und trotzdem eine hohe Performance erbringen: Eine Aufgabe · die der 320 Kilo Kleber von fischer löst. Der flexible Einsatz des 320 Kilo Kleber befestigt Steine · Regale · Schlüsselbretter und Sockelleisten. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen. Marketingclaim: Montagekleber mit starker Anfangshaftung Vorteile: Der Kleber funktioniert mit fast allen Materialien · hauptsache eine Seite der Befestigung hat eine saugende Oberfläche. Direkte Anwendung aus der speziellen Kartusche. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Durch die hohe Endfestigkeit gewährt der Kleber einen stabilen und zuverlässigen Halt. überstreichbar mit synthetischen und wasserbasierten Farben,Flexibler Einsatz bei Befestigungen in ihrem Haus. Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole. nicht korrosiv gegenüber Metallen,lösemittelfrei Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: - 20 bis + 75°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Kleben · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
80 ml
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hartschaumkleber, Styroporkleber, kunststoffkleber, Dichtstoff, Klebstoffe, Montagekleber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 3,17*
€ 4,22*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,17*
€ 4,22*
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,26*
Lager 4757
27
5
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,53*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04288* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.