Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber GOW Endf. 260kg/10cm² weiß 80ml Verarb.-T.5-40GradC 1St.,FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1589376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545864
EAN/GTIN:
     4048962324587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Wer Naturstein · Beton oder Spiegel verkleben will · braucht einen echten Profi. Unser fischer Montagekleber ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden · ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit der integrierten Fugenspitze kommt man sogar bis in das letzte Eck · um die volle Montagefläche auszunutzen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach im Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer Montagekleber wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen Halt innen & außen. Marketingclaim: Der Alleskönner Vorteile: Feuchtigkeit und Wasser machen dem Dichtkleber nichts aus. Er hält die Klebestelle frei vor Nässe (kein dauerhafter Kontakt mit Wasser). Direkte Anwendung aus der speziellen Kartusche. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Der Kleber funktioniert für fast alle Materialien. Einfach kleben · befestigen und fertig. Gewährt eine stabile Haftung im Innen- und Außenbereich. geruchlos · neutral · frei von Silikon und Isocyanaten,weichmacherfreier Alleskönner auch für Naturstein,absorbiert akustische und mechanische Vibrationen,Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole. kein Schrumpfen und keine Blasenbildung,nicht korrosiv gegenüber Metallen,UV- und wetterbeständig,permanent elastisch Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 90°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Kleben · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
80 ml
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,45*
€ 4,54*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,54*
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,63*
Lager 4757
27
5
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,92*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04675* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.