Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Montagekleber T 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-545864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545864
EAN/GTIN:
     4048962324587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser fischer Montagekleber ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden, ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach im Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer Montagekleber wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen Halt innen & außen. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
80 ml | 1 x Montagekleber 80 ml in Tube
Profi / DIY:
DIY
Verpackungsvariante:
Tube
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
151.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,57*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,57*
5
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,61*
7 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04325* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.