Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Montagekleber T 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Montagekleber T 80ml
Fischer Montagekleber T 80ml
Fischer Montagekleber T 80ml
Fischer Montagekleber T 80ml
Fischer Montagekleber T 80ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1180816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545864
EAN/GTIN:
     4048962324587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser fischer MONTAGEKLEBER ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden, ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit der integrierten Fugenspitze kommt man sogar bis in das letzte Eck, um die volle Montagefläche auszunutzen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach in Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer MONTAGEKLEBER wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen halt innen & außen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hersteller:
Fischer
Farbe:
weiß
VDS-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
80 ml
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,45*
€ 4,54*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,54*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,63*
8 Tage
27
5
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,92*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04063* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.