Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn JIS B 6339 AD/B Spann-D.40mm BT40 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592483
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     406.10.40.2
EAN/GTIN:
     4250001107352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne JIS B 633...
Kombi-Dorne JIS B 6339
Kombiaufsteckfräserdorne JIS B 6339
Aufsteckdorn JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · LF1: 160mm · LSCN: 27mm · BD: 70mm · LSCX: 41mm · LF2: 146mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Supplier Number:
406.10.40.2
Spann-Ø:
40 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 113,70*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,12*
€ 114,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 114,97*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,26*
€ 117,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.