Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn JIS B 6339AD/B Spann-D.16mm BT40 Plan.A.-L.40mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592506
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     DC.406.11.16
EAN/GTIN:
     4250001139124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
Dual Contact · mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 40mm · BD: 38mm · LSC: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Supplier Number:
DC.406.11.16
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
40 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Eigenschaft:
Plananlage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
68
€ 4,95*
ab € 63,46*
€ 83,19*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,25*
€ 83,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 84,17*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,95*
€ 91,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,62*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,72*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,29*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,91*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 27,03*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,65*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,77*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.