Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder FF D.8-32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596519
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519808
EAN/GTIN:
     8001132028797
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder
Mit dem fischer Befestigungsbinder FF können Kabel und Rohre gebündelt und mit seinem Sockel und zusätzlicher Schraube und Dübel einfach am Untergrund befestigt werden. Mit nur zwei Artikeln wird eine Bandbreite von Durchmesser 8 bis 63mm abgedeckt. Durch das Langloch im Sockel kann dieser bei Bedarf noch etwas ausgerichtet werden. Der Sockel lässt sich mit dem 2-Komponenten Kunststoffdübel DuoPower und Schraube ideal und sicher in jedem Untergrund befestigen. Marketingclaim: Befestigungsbinder zur Bündelung und Befestigung von Kabeln und Rohren am Untergrund Vorteile: Der Sockel des Befestigungsbinders FF wird mittels Schraube oder Schraube und Dübel im Untergrund befestigt. Mit dem Befestigungsbinder können mehrere Kabel oder Rohre gebündelt und befestigt werden. Der Sockel des Befestigungsbinders lässt sich durch sein Langloch ausrichten. Befestigungsbinder mit Sockel zur Befestigung auf verschiedenen Untergründen. Der Durchmesser der Kabelschlinge ist variabel einstellbar von 8 bis 32 mm. Variabel einstellbarer Durchmesser der Kabelschlinge. Zur Bündelung von Kabeln und Leerrohren. Sockel über Langloch ausrichtbar. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Befestigungssockel: 25 x 15 x 20mm · Für Kabel und Rohrleitungen von/bis: 8 - 32mm · Geeignet für: Kunststoffrohre · Höhe: 15mm · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 8 - 32mm · VDS-Zulassung: Ja · max. Schraubendurchmesser: 4,5mm
Weitere Informationen:
Inhalt je Beutel:
80
Breite:
19,5 mm
Länge:
172 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Polyamid / Nylon
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
€ 6,40*
ab € 8,85*
€ 12,61*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,0264*
€ 14,296*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,0504*
€ 15,0424*
€ 5,90*
ab € 8,2504*
€ 16,2904*
3 Tage
1200
€ 6,40*
ab € 11,65*
€ 16,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,0424*
€ 17,90046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,5784*
€ 17,3483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,464*
€ 16,02216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,0504*
€ 15,52998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,0504*
€ 11,95998
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,12563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.