Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242883 Herst.-Nr.: 519808 EAN/GTIN: 8001132028797 |
| |
|
| | |
| Mit dem Fischer Befestigungsbinder FF können Kabel und Rohre gebündelt und mit seinem Sockel und zusätzlicher Schraube und Dübel einfach am Untergrund befestigt werden. Mit nur zwei Artikeln wird eine Bandbreite von Durchmesser 8 bis 63mm abgedeckt. Durch das Langloch im Sockel kann dieser bei Bedarf noch etwas ausgerichtet werden. Der Sockel lässt sich mit dem 2-Komponenten Kunststoffdübel DUOPOWER und Schraube ideal und sicher in jedem Untergrund befestigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 172 mm | Material: | Polyamid / Nylon | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Anzahl: | 80 | Hersteller: | Fischer | Spannbereich: | 8 - 32 | Schraubendurchmesser: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, FF, 8-32 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,82* | € 12,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,548* | € 13,5584* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 9,996* | € 14,2064* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 15,0704* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,62* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,10275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|