Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder FF 8-32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-519808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519808
EAN/GTIN:
     8001132028797
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder
Mit dem fischer Befestigungsbinder FF können Kabel und Rohre gebündelt und mit seinem Sockel und zusätzlicher Schraube und Dübel einfach am Untergrund befestigt werden. Mit nur zwei Artikeln wird eine Bandbreite von Durchmesser 8 bis 63mm abgedeckt. Durch das Langloch im Sockel kann dieser bei Bedarf noch etwas ausgerichtet werden. Der Sockel lässt sich mit dem 2-Komponenten Kunststoffdübel DuoPower und Schraube ideal und sicher in jedem Untergrund befestigen.
Weitere Informationen:
Abmessung Befestigungssockel:
25 x 15 x 20 mm
Breite:
19,5 mm | 23,5 mm
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Höhe:
15 mm
Für Kabel und Rohrleitungen von/bis:
8 - 32 mm
Länge:
172 mm
max. Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Spannbereich:
8 - 32 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
80 C62
net_weight:
361.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
720
€ 6,40*
ab € 8,83*
€ 12,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,5584*
€ 13,5984*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,0064*
€ 14,2464*
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 15,20*
Lager 646
720
€ 6,40*
ab € 11,62*
€ 16,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,14525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.