Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL D8xL140mm Torx Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597205
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540125
EAN/GTIN:
     4048962276961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T R ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk · Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein · in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden- · Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Marketingclaim: Der Vielseitige mit multipler Verankerungstiefe Vorteile: Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen · wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern · zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern. SXRL 10 und 14 sind zusätzlich für Anwendungen · die auf Druck beansprucht werden zugelassen und darf für Fassadenkonstruktionen verwendet werden · die ohne Wandhalter auf Abstand montiert werden. Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50 · 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt. Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch. Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage. Der SXRL mit Nutzlängen bis 290 mm bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel. Topfeatures: ETA-Bewertung mit hervorragenden Lastwerten: sichere Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. Das lange Spreizelement macht den SXRL vielseitig in der Anwendung. Lasten werden durch Dübelgeometrie gleichmäßig in Baustoff eingeleitet. Dadurch werden bei dünnwandigen Baustoffen Stege nicht zerstört. Leichte Montage: Rippen verhindern beim Tiefersetzen das Mitdrehen des Dübels. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Innenstern TX · Baustoff: Beton, Mauerwerk, Porenbeton · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 90mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm: 70mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm: 50mm · Oberfläche (Schraube): A4 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
8 mm
Dübellänge l:
140 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
150 mm
max. Nutzlänge tfix:
50 mm
Antrieb:
TX30
Marke:
FISCHER
Zulassung:
Beton, Mauerwerk, Porenbeton E
Werkstoff:
Nicht rostender Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,9415*
€ 2,3915*
Lager 4757
135
50
Frei Haus
ab € 1,907*
€ 2,4453*
2 Tage
7500
50
€ 6,40*
ab € 2,059*
€ 2,499*
50
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,62*
50
Frei Haus
ab € 2,3728*
€ 2,8628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4453*
€ 2,90991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3456*
€ 2,79126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1063*
€ 2,5065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,057*
€ 2,44783
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,907*
€ 2,26933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.