Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0174 Gr.27 mittelgrün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598349
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0174027
EAN/GTIN:
     4030913014913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
BW 290 Cargo-Latzhose mittelgrün 27. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
27
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 26,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,67*
€ 27,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 27,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,79*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0174028
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0174042
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0174052
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.