Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0174 Gr.56 mitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0174 Gr.56 mitt
Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0174 Gr.56 mitt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598359
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     174056
EAN/GTIN:
     4030913015019
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
BW 290 Cargo-Latzhose mittelgrün 56. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose canvas grün, maler latzhose, planam cargohose, Latz-Hose, Latzhosen, Blaumann, 8000296004
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,66*
€ 29,62*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 30,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 30,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,69*
€ 30,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,71*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174027
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0174028
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0174042
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.