Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 2x0,5l H280xB230xT110ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-160387
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Höhe ca.:
280 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Tiefe ca.:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 4,50*
ab € 32,44*
€ 39,08*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 44,23*
3 Tage
98
€ 5,99*
ab € 40,10*
€ 48,09*
1 Tag
177
€ 5,45*
ab € 40,38*
€ 48,55*
Lager 4757
118
€ 4,95*
ab € 50,06*
€ 59,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,27*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,92*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,70*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.