Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer PE 15-25 Set Leistung1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelpolierer PE 15-25 Set Leistung1500
Winkelpolierer PE 15-25 Set Leistung1500
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609814
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615250500
EAN/GTIN:
     4007430324191
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · die unter Last konstant bleiben Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung beim Arbeiten Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Mit metaBOX · der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Zusatzhandgriff · Schutzbrille · 3 Tellerbürsten (130 mm · P46 · P60 · P80) · metaBOX 165 LWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: (ohne Netzkabel): 2,4kg· Schleifspindel: M 14· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 870W· Drehmoment: 18Nm· Drehzahl bei Nennlast: 2250min-1· Kabellänge: 4m· Polieren: 2,9m/s²· Schalldruckpegel: 90dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 101dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Schleifen mit Schleifblatt: 2,8m/s²· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Polierwerkzeug-Ø:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
700 - 2500 min-¹
Marke:
METABO
Lieferumfang:
3 Tellerbürsten (130 mm, P46, P60, P80), Zusatzhandgriff, metaBOX 165 L, Schutzbrille
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 424,02*
€ 472,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,11*
€ 474,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,99*
€ 498,41*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 482,93*
€ 539,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,23*
€ 629,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,48*
€ 672,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,70*
€ 650,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.