Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 270 Multifunktionseinsatz,Nennlänge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610727
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278294
EAN/GTIN:
     4023149217197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert · Abmessungen: B 150 x H 43 mm Hinweise: Abmessungen: B 150 x H 43 x L 473 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 150mm · Farbe: anthrazit · Nennlänge mm: 500mm · Systemfarbe: silber, weiß, anthrazit, champagner
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenorganisation
Ausstattung:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
passend für:
AvanTech YOU, ArciTech
für Schubladentiefe:
500, 600 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Buche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,0907*
€ 29,1107*
17 Tage
699
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 32,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,1107*
€ 34,64173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,4907*
€ 33,90393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,3307*
€ 31,33353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4007*
€ 30,22683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,4307*
€ 29,07253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0907*
€ 23,90793
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9213636
ab € 40,8372*
Zubehör
Hettich
9209573
ab € 43,9257*
Zubehör
Hettich
9209580
ab € 43,7757*
Zubehör
Hettich
9278292
ab € 33,5438*
Zubehör
Hettich
9279203
ab € 26,5712*
Zubehör
Hettich
9278313
ab € 18,507*
Zubehör
Hettich
9278302
ab € 13,2933*
Zubehör
Hettich
9278301
ab € 14,5461*
Zubehör
Hettich
9278312
ab € 3,6287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.