Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 270 Besteckeinsatz,Nennlänge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1610725
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9278292
EAN/GTIN:
     4023149216961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
• Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert · Abmessungen: B 270 x H 43 mm Hinweise: Abmessungen: B 270 x H 43 x L 473 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Buche · Breite mm: 270mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponenten: Innenorganisation · Nennlänge (mm): 500, 600mm · Nennlänge mm: 500mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
anthrazit / silber, weiß, anthrazit, champagner
Breite:
270 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,6138*
€ 45,6138*
3 Tage
539
€ 6,99*
ab € 38,05*
€ 51,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,6138*
€ 54,28042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,2038*
€ 53,79252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,8738*
€ 51,01982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,9938*
€ 49,97262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,0438*
€ 48,84212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,6138*
€ 40,00042
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9213636
ab € 40,9472*
Zubehör
Hettich
9209573
ab € 43,5857*
Zubehör
Hettich
9209580
ab € 43,7157*
Zubehör
Hettich
9279203
ab € 26,5912*
Zubehör
Hettich
9278313
ab € 18,637*
Zubehör
Hettich
9278294
ab € 20,1107*
Zubehör
Hettich
9278302
ab € 13,2833*
Zubehör
Hettich
9278301
ab € 14,5761*
Zubehör
Hettich
9278312
ab € 3,6787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.