Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8767 C HF TORX® 1/2 Zoll T27 L.140mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1612233
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003852001
EAN/GTIN:
     4013288183569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl - matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T27
Länge:
140 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,07*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,21*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 8,70*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 9,18*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,05*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003830001
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.