Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender QuickFix Elastic long B230xH135xT32ca.mm grün PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-161573
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5528
EAN/GTIN:
     5715205552821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
inkl. 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger · optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung · Befestigungsmaterial · Schlüssel für Diebstahlschutz Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 135mm · Tiefe ca.: 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 St. Pflasterrefills
Farbe:
grün
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,57*
€ 21,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,33*
€ 22,09*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 22,47*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 18,89*
€ 24,07*
Lager 4757
41
1
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5513
ab € 52,97*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,955*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,60*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.