Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.10mm Krallen-D.20mm doppellag.CABERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1617100
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     93104
EAN/GTIN:
     4012695931046
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · mit verstellbarem Handgriff · Stößel und zweizinkiger Kralle Weitere technische Eigenschaften: · Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Wellen-Ø:
10 mm
Krallen-Ø:
20 mm
Marke:
CABERE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: cabere rohrreinigungswellen, reinigungsspirale, Rohrreinigungswellen, Verlängerungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 32,65*
€ 43,23*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 46,49*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 35,26*
€ 46,75*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 35,85*
€ 47,11*
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.