Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm
Rohrreinigungswelle L.10m Wellen-D.12mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1617102
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91523
EAN/GTIN:
     4012695915237
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2? Ww.-Gewinde StahlkupplungenWeitere technische Eigenschaften:· Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlkupplung
Länge:
10 m
Wellen-Ø:
12 mm
Krallen-Ø:
40 mm
Marke:
CABERE
Weitere Suchbegriffe: cabere rohrreinigungswellen, reinigungsspirale, Verlängerungen, Rohrreinigungswellen, 4000812791
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 49,99*
€ 65,13*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 54,53*
€ 71,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 72,02*
€ 5,95*
ab € 53,88*
€ 72,44*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 102,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABERE
91525
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.