Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-543/18 18-tlg.Ringmaulschlüsselsatz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1622400
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-543/18
EAN/GTIN:
     4000896223831
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Kunststoffbaukasten
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm Schutzisolierung bis 1000V Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 18 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 344mm · Tiefe: 392mm · Abmessungen / Länge: 392 x 344mm · Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil · Lieferumfang: 630KV-7, 630KV-8, 630KV-9, 630KV-10, 630KV-11, 630KV-12, 630KV-13, 630KV-14, 630KV-15, 630KV-16, 630KV-17, 630KV-18, 630KV-19, 630KV-22, 630KV-24, 630KV-27, 630KV-30, 630KV-32 · Norm: IEC 60900:2018 · Oberfläche: schutzisoliert · Schutzisolierung: Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Inhalt:
18-teilig
Bestückung:
Ringmaulschlüsselsatz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
2/3+ (344 x 392 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, einringschlüssel, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 553,10*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 502,22*
€ 553,30*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 513,87*
€ 561,17*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 516,70*
€ 568,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,50*
€ 579,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,30*
€ 658,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.