Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ringschlüssel Satz · schutzisoliert 163-543/18 · Außen Doppelsechskant Profil · 7?–?32 · Anzahl Werkzeuge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-543/18
163-543/18
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896223831
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-543/18
EAN/GTIN:
     4000896223831
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180 Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm Schutzisolierung bis 1000V Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
Länge:
392 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Breite:
344 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Oberfläche:
schutzisoliert
Lieferumfang:
630KV-7;;630KV-8;;630KV-9;;630KV-10;;630KV-11;;630KV-12;;630KV-13;;630KV-14;;630KV-15;;630KV-16;;630KV-17;;630KV-18;;630KV-19;;630KV-22;;630KV-24;;630KV-27;;630KV-30;;630KV-32
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;163-543/18;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug);;295020 Satz · Sortiment (Schutzisoliertes VDE Werkzeug);;200150 Einringschlüssel;;660360 Elektrische Prüfung · Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296;;179NW-8/244;;177W-7/169;;2157-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Haustechnik;;Elektro;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Anzahl Werkzeuge:
18
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch;;Onlinekatalog
Abmessungen / Länge:
392 mm x 344 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
Ordnungssystem Größe:
2/3+ (344 x 392 mm)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz hazet, einringschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,56*
€ 561,56*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 561,57*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 565,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,56*
€ 582,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,63*
€ 584,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,21*
€ 633,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.