Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ringschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-543/18 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ 18-teilig ∙ 7 – 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-543/18
163-543/18
163-544/26;163-543/18;163-542/18;163-545/41;163-545L
Artikel-Nr.:
     4012-1306398
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-543/18
EAN/GTIN:
     4000896223831
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
  • 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Ordnungssystem Größe: 2/3+ (392 x 344 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 295020 Satz ∙ Sortiment (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 200150 Einringschlüssel | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Anzahl Werkzeuge:
18
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Breite:
344 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Länge:
392 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
392 mm x 344 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
2/3+ (392 x 344 mm)
Lieferumfang:
630KV-7 | 630KV-8 | 630KV-9 | 630KV-10 | 630KV-11 | 630KV-12 | 630KV-13 | 630KV-14 | 630KV-15 | 630KV-16 | 630KV-17 | 630KV-18 | 630KV-19 | 630KV-22 | 630KV-24 | 630KV-27 | 630KV-30 | 630KV-32
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz hazet, einringschlüssel, Werkzeugset, 12 kant, 12-kant, 12kant, 12kantnuss, 12kantnüsse, 12kt, 6 kant, 6-kant, 6kant, 6kantnuss, 6kt, Doppelsechskant, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Zwölfkant, Assistent und Zubehör, Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör, Safety-Insert-System, Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System, Werkzeug-Ordnung, Werkzeug Satz / Sortiment, 163-543/18
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,56*
€ 561,56*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 561,57*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 565,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,56*
€ 582,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,63*
€ 584,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,65*
€ 673,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.